Motion
F4S-IP-112LE-MOD

Dodge
F4S-IP-112LE-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.7500 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297636
No. Fabricante F4S-IP-112LE-MOD
Precio1,273.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-112LE-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.7500 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297636
No. Fabricante F4S-IP-112LE-MOD
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
Precio1,273.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22209
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    144872 F4S-IP-112LE-MOD COJINETES
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4R-IP-111LE-DRY es una unidad de rodamiento de expansión de rodillo esférico, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento flotante de 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie F4R-IP . La unidad pesa 9.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144872
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4S-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
144872 F4S-IP-112LE-MOD COJINETES