Motion
TIGEAR MÉTRICO TAMAÑO 20 CON MOTOR IEC 90

Dodge
METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 90 MOTOR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298077
No. Fabricante METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 90 MOTOR
Precio2,387.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 90 MOTOR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298077
No. Fabricante METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 90 MOTOR
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
Precio2,387.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
20MA20R90 TIGEAR MÉTRICO TAMAÑO 20 CON IEC