Motion
TIGEAR MÉTRICO TAMAÑO 17 CON MOTOR IEC 71

DODGE
METRIC TIGEAR SIZE 17 WITH IEC 71 MOTOR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14298127
No. Fabricante METRIC TIGEAR SIZE 17 WITH IEC 71 MOTOR
Precio2,162.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
METRIC TIGEAR SIZE 17 WITH IEC 71 MOTOR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14298127
No. Fabricante METRIC TIGEAR SIZE 17 WITH IEC 71 MOTOR
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
Precio2,162.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
17MA05L71 TIGEAR MÉTRICO TAMAÑO 17 CON IEC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos