Motion
TIGEAR-2 ROJO CON EJE DE SALIDA EXT. DE 1.00"

Dodge
TIGEAR-2 RED W/ 1.00" EXT O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298255
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ 1.00" EXT O/P SHAFT
Precio2,733.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 RED W/ 1.00" EXT O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298255
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ 1.00" EXT O/P SHAFT
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
Precio2,733.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Relación
    7:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
232A07R18 TIGEAR-2 ROJO C/ 1.00" EXT. O/P