Motion
REDUCTOR 26A07R18  T2 CON OSO DE ENTRADA SELLADO

Dodge
26A07R18 T2 REDUCER W/ SEALED INPUT BEAR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298304
No. Fabricante 26A07R18 T2 REDUCER W/ SEALED INPUT BEAR
Precio3,012.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
26A07R18 T2 REDUCER W/ SEALED INPUT BEAR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #14298304
No. Fabricante 26A07R18 T2 REDUCER W/ SEALED INPUT BEAR
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
Precio3,012.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación
    7:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26A07R18SB 26A07R18 T2 REDUCTOR CON SELLADO