Motion
H8C18S06905

Dodge
H8C18S06905

Reductor de velocidad en línea - 69.05:1 Reducción, 69.05:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298311
No. Fabricante H8C18S06905
Precio7,062.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C18S06905

Reductor de velocidad en línea - 69.05:1 Reducción, 69.05:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298311
No. Fabricante H8C18S06905
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
Precio7,062.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    38
  • Par de salida máximo
    1680.084 N-m;14870
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    97 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    69.05:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    78.925 kg, 174 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H8C18S06905
  • Potencia de entrada máxima
    0.630 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    21600.564 N, 4856 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    69.05:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    14870 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C18S06905 HB883CN180TC/69.05A1SI2.125X