Motion
H8C18S05073

Dodge
H8C18S05073

Reductor de velocidad en línea - 50.73:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298312
No. Fabricante H8C18S05073
Precio5,689.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C18S05073

Reductor de velocidad en línea - 50.73:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298312
No. Fabricante H8C18S05073
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
Precio5,689.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    38
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    50.73:1

Detalles

  • Relación real
    50.73:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    0.440 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    21600.564 N, 4856 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C18S05073 HB882CN180TC/50.73A1SI2.125X