Motion
H8C18S04190

Dodge
H8C18S04190

Reductor de velocidad en línea - 41.9:1 Reducción, 41.9:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298315
No. Fabricante H8C18S04190
Precio5,461.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C18S04190

Reductor de velocidad en línea - 41.9:1 Reducción, 41.9:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298315
No. Fabricante H8C18S04190
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
Precio5,461.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Par de salida máximo
    1125.781 N-m;9964
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    33 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    41.9:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    94.8008 kg, 209 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H8C18S04190
  • Potencia de entrada máxima
    3.290 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    19887.999 N, 4471 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    41.9:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9964 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C18S04190 HB882 180-CC 41.90 2-1/8" SH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos