Motion
H8C18S02081

Dodge
H8C18S02081

Reductor de velocidad en línea - 20.81:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298316
No. Fabricante H8C18S02081
Precio6,827.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C18S02081

Reductor de velocidad en línea - 20.81:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298316
No. Fabricante H8C18S02081
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
Precio6,827.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    37 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    20.81:1
  • Peso
    172 lb

Detalles

  • Relación real
    20.81:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    2.970 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C18S02081 HB882CN180TC/20.81A1SI2.125X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos