Motion
H4C18S01338

Dodge
H4C18S01338

Reductor de velocidad en línea - 13.38:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298318
No. Fabricante H4C18S01338
Precio2,498.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C18S01338

Reductor de velocidad en línea - 13.38:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298318
No. Fabricante H4C18S01338
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
Su precio$2,498.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    91 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    13.38:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    28.576 kg, 63 lb

Detalles

  • Relación real
    13.38:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    4.450 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4167.984 N, 937 lbf
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C18S01338 HB482CN180TC/13.38A1SI1.250X