Motion
H8C21S02501

Dodge
H8C21S02501

Reductor de velocidad en línea - 25.01:1 Reducción, 25.01:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298320
No. Fabricante H8C21S02501
Precio5,936.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C21S02501

Reductor de velocidad en línea - 25.01:1 Reducción, 25.01:1 Relación, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298320
No. Fabricante H8C21S02501
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
Precio5,936.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    11 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    25.01:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    188 lb

Detalles

  • Relación real
    25.01:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    26.930 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15288.538 N, 3437 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    25.01:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    14870 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C21S02501 HB882CN210TC/25.01A1SI2.125X