Motion
H6C18S00811

Dodge
H6C18S00811

Reductor de velocidad en línea - 8.11:1 Reducción, 8.11:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298322
No. Fabricante H6C18S00811
Precio3,915.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C18S00811

Reductor de velocidad en línea - 8.11:1 Reducción, 8.11:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298322
No. Fabricante H6C18S00811
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
Precio3,915.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Par de salida máximo
    341.666 N-m;3024
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    8.11:1
  • Longitud del eje
    80.01 mm;3.1500 pulg.
  • Peso
    45.3592 kg, 100 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    13.140 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4701.77 N, 1057 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    8.11:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3024 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C18S00811 HB682CN180TC/8.11A1SI1.625X3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos