Motion
H4C56S04138

Dodge
H4C56S04138

Reductor de velocidad en línea - 41.38:1 Reducción, 41.38:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298324
No. Fabricante H4C56S04138
Precio2,886.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C56S04138

Reductor de velocidad en línea - 41.38:1 Reducción, 41.38:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298324
No. Fabricante H4C56S04138
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
Precio2,886.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Par de salida máximo
    339.971 N-m;3009
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    52 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    41.38:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    24.494 kg, 54 lb

Detalles

  • Relación real
    41.38:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H4C56S04138
  • Potencia de entrada máxima
    10.360 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6747.952 N, 1517 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    41.38:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3009 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C56S04138 HB483CN56C/41.38A1SI1.250X2.