Motion
H6C25S00349

Dodge
H6C25S00349

Reductor de velocidad en línea - 3.49:1 Reducción, 3.49:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298325
No. Fabricante H6C25S00349
Precio4,112.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C25S00349

Reductor de velocidad en línea - 3.49:1 Reducción, 3.49:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298325
No. Fabricante H6C25S00349
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
Su precio$4,112.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Par de salida máximo
    3349
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    82 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    3.49:1
  • Longitud del eje
    80.01 mm;3.1500 pulg.
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    8.900 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6663.436 N, 1498 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    3.49:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3349 pulg-lb;378.386 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C25S00349 HB682CN250TC/3.49A1SI1.625X3