Motion
H6C18S03776

Dodge
H6C18S03776

Reductor de velocidad en línea - 37.76:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298326
No. Fabricante H6C18S03776
Precio3,759.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C18S03776

Reductor de velocidad en línea - 37.76:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298326
No. Fabricante H6C18S03776
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
Precio3,759.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    36 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    37.76:1
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • Relación real
    37.76:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado NEMA para cara C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    19.240 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8629.55 N, 1940 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7081 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C18S03776 HB682CN180TC/37.76 A1 S I 1.