Motion
H16C32S04099

Dodge
H16C32S04099

Reductor de velocidad en línea - 40.99:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298327
No. Fabricante H16C32S04099
Precio38,762.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H16C32S04099

Reductor de velocidad en línea - 40.99:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298327
No. Fabricante H16C32S04099
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
Precio38,762.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    44 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    40.99:1
  • Longitud del eje
    210.06 mm;8.2700 pulg.
  • Peso
    1121 lb

Detalles

  • Relación real
    40.99:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    16.600 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H16C32S04099 HB1683CN320TC/40.99 A1 S I