Motion
H16C28S09430

Dodge
H16C28S09430

Reductor de velocidad en línea - 94.3:1 Reducción, 94.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298328
No. Fabricante H16C28S09430
Precio36,541.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H16C28S09430

Reductor de velocidad en línea - 94.3:1 Reducción, 94.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298328
No. Fabricante H16C28S09430
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
Precio36,541.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TC
  • Relación nominal
    90 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    94.3:1
  • Peso
    494.416 kg, 1090 lb

Detalles

  • Relación real
    94.30:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    2.220 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    94.3:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    123914 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H16C28S09430 HB1683CN280TC/94.30 A1 S I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs