Motion
H16C25S09430

Dodge
H16C25S09430

Reductor de velocidad en línea - 94.3:1 Reducción, 94.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298329
No. Fabricante H16C25S09430
Precio36,541.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H16C25S09430

Reductor de velocidad en línea - 94.3:1 Reducción, 94.3:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298329
No. Fabricante H16C25S09430
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
Precio36,541.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Par de salida máximo
    14000.399 N-m;123914
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    94.3:1
  • Longitud del eje
    210.06 mm;8.2700 pulg.
  • Peso
    1071 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    10.360 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    94.3:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    123914 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H16C25S09430 HB1683CN250TC/94.30 A1 S I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo