Motion
H14C36S01709

Dodge
H14C36S01709

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298330
No. Fabricante H14C36S01709
Precio28,345.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C36S01709

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Reducción, 17.09:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298330
No. Fabricante H14C36S01709
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
Precio28,345.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Par de salida máximo
    6841.795 N-m;60555
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TC
  • Relación nominal
    18 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    17.09:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    346.998 kg, 765 lb

Detalles

  • Relación real
    17.09:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H14C36S01709
  • Potencia de entrada máxima
    9.930 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    30029.944 N, 6751 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    17.09:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    60555 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C36S01709 HB1482CN360TC/17.09A1SI3.62