Motion
H14C36S00492

Dodge
H14C36S00492

Reductor de velocidad en línea - 4.92:1 Reducción, 4.92:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298331
No. Fabricante H14C36S00492
Precio28,345.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C36S00492

Reductor de velocidad en línea - 4.92:1 Reducción, 4.92:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298331
No. Fabricante H14C36S00492
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
Precio28,345.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Par de salida máximo
    2897.721 N-m;25647
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TC
  • Relación nominal
    51 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    4.92:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    347.0 kg, 765 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    3.880 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    23935.881 N, 5381 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    4.92:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    25647 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C36S00492 HB1482CN360TC/4.92A1SI3.625