Motion
H14C32S03028

Dodge
H14C32S03028

Reductor de velocidad en línea - 30.28:1 Reducción, 30.28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298332
No. Fabricante H14C32S03028
Precio27,977.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C32S03028

Reductor de velocidad en línea - 30.28:1 Reducción, 30.28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298332
No. Fabricante H14C32S03028
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
Precio27,977.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    17 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    30.28:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    715 lb

Detalles

  • Relación real
    30.28:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.140 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    35189.881 N, 7911 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    30.28:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C32S03028 HB1482CN320TC/30.28A1SI3.62