Motion
H14C32S02021

Dodge
H14C32S02021

Reductor de velocidad en línea - 20.21:1 Reducción, 20.21:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298334
No. Fabricante H14C32S02021
Precio27,977.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C32S02021

Reductor de velocidad en línea - 20.21:1 Reducción, 20.21:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298334
No. Fabricante H14C32S02021
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
Precio27,977.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Par de salida máximo
    7337.007 N-m;64938
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    20.21:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    324.318 kg, 715 lb

Detalles

  • Relación real
    20.21:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    2.590 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    32792.29 N, 7372 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    20.21:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    64938 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C32S02021 HB1482CN320TC/20.21A1SI3.62