Motion
H14C25S06936

Dodge
H14C25S06936

Reductor de velocidad en línea - 69.36:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298336
No. Fabricante H14C25S06936
Precio26,463.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C25S06936

Reductor de velocidad en línea - 69.36:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298336
No. Fabricante H14C25S06936
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
Precio26,463.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Relación nominal
    24 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    69.36:1
  • Peso
    314.339 kg, 693 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.650 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C25S06936 HB1483CN250TC/69.36A1SI3.62