Motion
H14C21S09291

Dodge
H14C21S09291

Reductor de velocidad en línea - 92.91:1 Reducción, 92.91:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298337
No. Fabricante H14C21S09291
Precio26,347.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C21S09291

Reductor de velocidad en línea - 92.91:1 Reducción, 92.91:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298337
No. Fabricante H14C21S09291
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
Precio26,347.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Par de salida máximo
    8000.228 N-m;70808
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    92.91:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    303.907 kg, 670 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    10.360 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    52609.117 N, 11827 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    92.91:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    70808 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C21S09291 HB1483CN210TC/92.91A1SI3.62