Motion
H14C18S30134

Dodge
H14C18S30134

Reductor de velocidad en línea - 301.34:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298339
No. Fabricante H14C18S30134
Precio26,347.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C18S30134

Reductor de velocidad en línea - 301.34:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298339
No. Fabricante H14C18S30134
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
Precio26,347.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    148
  • Par de salida máximo
    70808
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    301.34:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    654 lb

Detalles

  • Relación real
    301.34:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    10.300 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    56603.62 N, 12725 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    70808 pulg-lb;8000.228 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C18S30134 HB1483CN180TC/301.34A1SI3.6