Motion
H14C18S14439

Dodge
H14C18S14439

Reductor de velocidad en línea - 144.39:1 Reducción, 144.39:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298340
No. Fabricante H14C18S14439
Precio26,347.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H14C18S14439

Reductor de velocidad en línea - 144.39:1 Reducción, 144.39:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro de eje de salida de 3.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298340
No. Fabricante H14C18S14439
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
Precio26,347.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Par de salida máximo
    6085.248 N-m;53859
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    144.39:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    296.649 kg, 654 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    42.720 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    56603.62 N, 12725 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    144.39:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    53859 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H14C18S14439 HB1483CN180TC/144.39A1SI3.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos