Motion
H12C36S01612

Dodge
H12C36S01612

Reductor de velocidad en línea - 16.12:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298341
No. Fabricante H12C36S01612
Precio19,405.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H12C36S01612

Reductor de velocidad en línea - 16.12:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298341
No. Fabricante H12C36S01612
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
Precio19,405.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    148
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TC
  • Relación nominal
    4 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    16.12:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    544 lb

Detalles

  • Relación real
    16.12:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    136.150 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    23602.264 N, 5306 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H12C36S01612 HB1282CN360TC/16.12 A1 S I

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos