Motion
H12C32S01612

Dodge
H12C32S01612

Reductor de velocidad en línea - 16.12:1 Reducción, 16.12:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298343
No. Fabricante H12C32S01612
Precio16,171.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H12C32S01612

Reductor de velocidad en línea - 16.12:1 Reducción, 16.12:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298343
No. Fabricante H12C32S01612
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
Precio16,171.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    148
  • Par de salida máximo
    44197
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    16.12:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    524 lb

Detalles

  • Relación real
    16.12:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H12C32S01612
  • Potencia de entrada máxima
    93.520 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    23602.264 N, 5306 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    16.12:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    44197 pulg-lb;4993.589 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
H12C32S01612 HB1282CN320TC/16.12 A1 S I