Motion
H12C32S01406

Dodge
H12C32S01406

Reductor de velocidad en línea - 14.06:1 Reducción, 14.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298344
No. Fabricante H12C32S01406
Precio19,405.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H12C32S01406

Reductor de velocidad en línea - 14.06:1 Reducción, 14.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298344
No. Fabricante H12C32S01406
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
Precio19,405.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    148
  • Par de salida máximo
    4868.176 N-m;43087
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    4 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    14.06:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    524 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    45.490 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    23602.264 N, 5306 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    14.06:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    43087 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H12C32S01406 HB1282CN320TC/14.06 A1 S I