Motion
H12C32S00788

Dodge
H12C32S00788

Reductor de velocidad en línea - 7.88:1 Reducción, 7.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298345
No. Fabricante H12C32S00788
Precio19,405.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H12C32S00788

Reductor de velocidad en línea - 7.88:1 Reducción, 7.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298345
No. Fabricante H12C32S00788
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
Precio19,405.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    128
  • Par de salida máximo
    4056.832 N-m;35906
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    7.88:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    524 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    9.270 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    21734.011 N, 4886 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    7.88:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    35906 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H12C32S00788 HB1282CN320TC/7.88 A1 S I 2