Motion
H12C21S08846

Dodge
H12C21S08846

Reductor de velocidad en línea - 88.46:1 Reducción, 88.46:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298348
No. Fabricante H12C21S08846
Precio17,594.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H12C21S08846

Reductor de velocidad en línea - 88.46:1 Reducción, 88.46:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298348
No. Fabricante H12C21S08846
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
Precio17,594.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    128
  • Par de salida máximo
    45140
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    14 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    88.46:1
  • Longitud del eje
    5.5100 pulg.
  • Peso
    471 lb

Detalles

  • Relación real
    88.46:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    7.870 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    39998.409 N, 8992 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    88.46:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    45140 pulg-lb;5100.134 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
H12C21S08846 HB1283CN210TC/88.46 A1 S I