Motion
H3C56S01564

Dodge
H3C56S01564

Reductor de velocidad en línea - 15.64:1 Reducción, 15.64:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298350
No. Fabricante H3C56S01564
Precio1,649.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H3C56S01564

Reductor de velocidad en línea - 15.64:1 Reducción, 15.64:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298350
No. Fabricante H3C56S01564
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
Su precio$1,649.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    126.091 N-m;1116
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15.64:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15.64:1
  • Longitud del eje
    50.04 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    14.0614 kg, 31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 7315, 19:1, 320 CARA EN C
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.476 kW;1.9800 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1850.46 N, 416 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    15.64:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1116 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C56S01564 HB382CN56C/15.64 A1 S I 1.00

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos