Motion
H3C56S00555

Dodge
H3C56S00555

Reductor de velocidad en línea - 5.55:1 Reducción, 5.55:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298353
No. Fabricante H3C56S00555
Precio1,581.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H3C56S00555

Reductor de velocidad en línea - 5.55:1 Reducción, 5.55:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298353
No. Fabricante H3C56S00555
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
Precio1,581.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    45.646 N-m;404
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5.55:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5.55:1
  • Longitud del eje
    50.04 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 6, 22:1, 250 CARA EN C
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H3C56S00555
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2304.179 N, 518 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    5.55:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    404 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C56S00555 HB382CN56C/5.55 A1 S I 1.000