Especificaciones
Dimensiones
- Par de salida máximo159.309 N-m;1410
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal6.16:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación6.16:1
- Longitud del eje50.04 mm;1.9700 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMTA TAMAÑO 3203, 35:1, 180 CARA EN C
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima4.743 kW;6.36 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2304.179 N, 518 lbf
- Tipo de reductorHelical
- Reducción6.16:1
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieILH
- Estándares cumplidosCertificación ATEX
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)1410 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.