Motion
H10C18S10508

Dodge
H10C18S10508

Reductor de velocidad en línea - 105.08:1 Reducción, 105.08:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298355
No. Fabricante H10C18S10508
Precio9,111.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C18S10508

Reductor de velocidad en línea - 105.08:1 Reducción, 105.08:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298355
No. Fabricante H10C18S10508
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
Precio9,111.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    3100.077 N-m;27438
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    105.08:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    105.08:1
  • Longitud del eje
    119.89 mm;4.7200 pulg.
  • Peso
    127.913 kg, 282 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN ROJO C/ 1.25" HUECO S
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.600 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    32663.291 N, 7343 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    105.08:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    27438 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H10C18S10508 HB1083CN180TC/105.08A1SI2.3