Motion
H10C25S02286

Dodge
H10C25S02286

Reductor de velocidad en línea - 22.86:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298358
No. Fabricante H10C25S02286
Precio11,194.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C25S02286

Reductor de velocidad en línea - 22.86:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298358
No. Fabricante H10C25S02286
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
Precio11,194.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    49 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    22.86:1
  • Longitud del eje
    119.89 mm;4.7200 pulg.
  • Peso
    140.6136 kg, 310 lb

Detalles

  • Relación real
    22.86:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    8.350 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    19073.974 N, 4288 lbf
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
H10C25S02286 HB1082CN250TC/22.86A1SI2.37