Motion
H10C21S02935

Dodge
H10C21S02935

Reductor de velocidad en línea - 29.35:1 Reducción, 29.35:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298359
No. Fabricante H10C21S02935
Precio10,736.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C21S02935

Reductor de velocidad en línea - 29.35:1 Reducción, 29.35:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298359
No. Fabricante H10C21S02935
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
Precio10,736.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Par de salida máximo
    3063.018 N-m;27110
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    29.35:1
  • Longitud del eje
    119.89 mm;4.7200 pulg.
  • Peso
    131.088 kg, 289 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    47Q20LR18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    12.960 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    22854.963 N, 5138 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    29.35:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    27110 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H10C21S02935 HB1082CN210TC/29.35A1SI2.37