Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja5
- Par de salida máximo3001.78 N-m;26568
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25 : 1
- Diámetro del eje de salida2.3750 pulg., 60.33 mm
- Tamaño de salida2.3750 pulg.
- Relación278.1:1
- Longitud del eje119.89 mm;4.7200 pulg.
- Peso115.666 kg, 255 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTXT525ES, CSV, ROJO DE ORIFICIO RECTO
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Número de catálogo del fabricanteB10C14S27810
- Potencia de entrada máxima1.976 kW;2.65 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de orificio de salidaOrificio recto
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida24847.766 N, 5586 lbf
- Tipo de reductorHelical en ángulo recto
- Reducción278.1:1
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieCantidades
- Estándares cumplidosCertificación ATEX
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)26568 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.