Motion
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

Dodge
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

Reductor de velocidad en línea - 307.24:1 Reducción, 307.24:1 Relación, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298395
No. Fabricante BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72
Precio11,070.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

Reductor de velocidad en línea - 307.24:1 Reducción, 307.24:1 Relación, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298395
No. Fabricante BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72
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
Precio11,070.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6
  • Par de salida máximo
    3001.78 N-m;26568
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    307.24:1
  • Longitud del eje
    119.89 mm;4.7200 pulg.
  • Peso
    115.666 kg, 255 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TXT609ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO ATV
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    B10C14S30724
  • Potencia de entrada máxima
    1.79 kW;2.4 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24847.766 N, 5586 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    307.24:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    26568 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B10C14S30724 BB1083CN140TC/307.24 A1 A S