Motion
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

DODGE
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298406
No. Fabricante BF483CN140TC/40.6A1HI1.375
Precio5,301.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298406
No. Fabricante BF483CN140TC/40.6A1HI1.375
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
Precio5,301.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TXT525ET REDUCTOR DE MONTAJE DE BRIDA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.7300 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BF4C14H04060 BF483CN140TC/40.6A1HI1.375X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno