Motion
BF383CN140TC/24.16A1HI1.250X4.72B14120

DODGE
BF383CN140TC/24.16A1HI1.250X4.72B14120

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298426
No. Fabricante BF383CN140TC/24.16A1HI1.250X4.72B14120
Precio4,107.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF383CN140TC/24.16A1HI1.250X4.72B14120

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298426
No. Fabricante BF383CN140TC/24.16A1HI1.250X4.72B14120
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
Precio4,107.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    7
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TXT725ES,ASV DE DIÁMETRO RECTO ROJO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.5400 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BF3C14H02416 BF383CN140TC/24.16A1HI1.250