Motion
BF883CN180TC/58.37A1HI2.000X8.27B14190

DODGE
BF883CN180TC/58.37A1HI2.000X8.27B14190

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298437
No. Fabricante BF883CN180TC/58.37A1HI2.000X8.27B14190
Precio8,931.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883CN180TC/58.37A1HI2.000X8.27B14190

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298437
No. Fabricante BF883CN180TC/58.37A1HI2.000X8.27B14190
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
Precio8,931.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    3
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Peso
    149 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR CÓNICO HXT325ET 6B
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    6.9500 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BF8C18H05837 BF883CN180TC/58.37A1HI2.000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno