Motion
BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 49.65:1 Reducción, 49.65:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298467
No. Fabricante BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2.36
Precio4,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 49.65:1 Reducción, 49.65:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298467
No. Fabricante BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2.36
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
Precio4,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    8
  • Par de salida máximo
    3612
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    49.65:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SCXT815E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    B4C56S04965
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 CV;1.506 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7077.121 N, 1591 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    49.65:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3612 pulg-lb;408.101 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
B4C56S04965 BB483CN56C/49.65A1ASI1.250X2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno