Motion
BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 94.12:1 Reducción, 94.12:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298469
No. Fabricante BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2.36
Precio4,326.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 94.12:1 Reducción, 94.12:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298469
No. Fabricante BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2.36
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
Su precio$4,326.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1
  • Par de salida máximo
    450.244 N-m;3985
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    94.12:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    21.3188 kg, 47 lb

Detalles

  • Relación real
    94.12:1
  • Detalles adicionales
    HSCXT125E REDUCTOR DE CONV. DE TORNILLO HIDROIL
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    B4C56S09412
  • Potencia de entrada máxima
    0.88 kW;1.18 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8353.76 N, 1878 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Reducción
    94.12:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3985 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B4C56S09412 BB483CN56C/94.12A1ASI1.250X2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno