Motion
BB383CN56C/179.13A1ASI1.000X1.97

DODGE
BB383CN56C/179.13A1ASI1.000X1.97

Reductor de velocidad en línea - 179.13:1 Relación, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298480
No. Fabricante BB383CN56C/179.13A1ASI1.000X1.97
Precio4,608.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383CN56C/179.13A1ASI1.000X1.97

Reductor de velocidad en línea - 179.13:1 Relación, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298480
No. Fabricante BB383CN56C/179.13A1ASI1.000X1.97
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
Precio4,608.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    7
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    179.13:1
  • Longitud del eje
    50.04 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    17.2365 kg, 38 lb

Detalles

  • Relación real
    179.13:1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR CONV SCR HSCXT725E HIDROIL
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Potencia de entrada máxima
    0.254 kW;0.34 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6276.441 N, 1411 lbf
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2213 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B3C56S17913 BB383CN56C/179.13 A1 A S I 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno