Motion
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 33.6:1 Reducción, 33.6:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298481
No. Fabricante BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36
Precio4,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 33.6:1 Reducción, 33.6:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298481
No. Fabricante BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36
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
Precio4,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Par de salida máximo
    450.244 N-m;3985
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    33.6:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    23.133 kg, 51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HXT515ET,ETV TPR MONTAJE BRIDA RDCR
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    B4C14S03360
  • Potencia de entrada máxima
    2.453 kW;3.29 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5453.52 N, 1226 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Reducción
    33.6:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3985 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B4C14S03360 BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X