Motion
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 37.28:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298482
No. Fabricante BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36
Precio4,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad en línea - 37.28:1 Relación, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298482
No. Fabricante BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36
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
Precio4,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    37.28:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    37.28:1
  • Detalles adicionales
    HXT525ET,ETV TPR MONTAJE BRIDA RDCR
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5453.52 N, 1226 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Serie
    Cuantifica el RHB
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
B4C14S03728 BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250