Motion
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 91.22:1 Reducción, 91.22:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298484
No. Fabricante BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94
Precio8,335.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 91.22:1 Reducción, 91.22:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298484
No. Fabricante BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94
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
Precio8,335.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • RPM máximas de salida
    19.18 rpm
  • Par de salida máximo
    1650.934 N-m;14612
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    91.22:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    149 lb

Detalles

  • Relación real
    91.22:1
  • Detalles adicionales
    TXT515ET, REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO CTV
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.318 kW;4.45 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    20070.376 N, 4512 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Reducción
    91.22:1
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    14612 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B8C18S09122 BB883CN180TC/91.22 A1 A S I
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno