Motion
BB883CN210TC/6.69A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/6.69A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 6.69:1 Reducción, 6.69:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298485
No. Fabricante BB883CN210TC/6.69A1ASI2.000X3.94
Precio8,335.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN210TC/6.69A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 6.69:1 Reducción, 6.69:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298485
No. Fabricante BB883CN210TC/6.69A1ASI2.000X3.94
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
Precio8,335.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Par de salida máximo
    691.015 N-m;6116
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    6.69:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    169 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TXT525ET, REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO CTV
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    18.933 kW;25.39 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    20039.238 N, 4505 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    6.69:1
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6116 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B8C21S00669 BB883CN210TC/6.69 A1 A S I 2