Motion
BB883CN210TC/11.64A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/11.64A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 11.64:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298486
No. Fabricante BB883CN210TC/11.64A1ASI2.000X3.94
Price$8,335.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN210TC/11.64A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 11.64:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298486
No. Fabricante BB883CN210TC/11.64A1ASI2.000X3.94
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
Price$8,335.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    11.64:1
  • Peso
    78.925 kg, 174 lb

Details

  • Detalles adicionales
    47Q60L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.540 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
B8C21S01164 BB883 210-CC 11.64 2" S S GE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs